Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007059 SC/APC SM 9/125 STANDARD PERFORMANCE - 2007059

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007059 SC/APC SM 9/125 STANDARD PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Faserklasse - OS2

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912030276

Artikelnummer

QBX2007059

Herstellernummer

2007059

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

SC

Faserklasse:

OS2

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Verbinder

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grün

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore Unicam SC/APC monomodale per fibra 9/125 ?m, standard performance. \n Connettore prelappato Unicam SC/APC High Performance monomodale 9/125, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.