Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007030 LC SM 9/125 ULTRA PC POLISH - 2007030

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007030 LC SM 9/125 ULTRA PC POLISH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Faserklasse - OS2

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912014993

Artikelnummer

QBX2007030

Herstellernummer

2007030

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

LC

Faserklasse:

OS2

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Verbinder

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

blau

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore Unicam LC monomodale per fibra 9/125 ?m, Ultra PC polish. \n Connettore prelappato Unicam LC High Performance monomodale 9/125 OS2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.