QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007029 LC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE - 2007029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC
Faserklasse - OM2
Anschlussart - klemmen
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8031912014900
Artikelnummer
QBX2007029
Herstellernummer
2007029
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp:
LC
Faserklasse:
OM2
Anschlussart:
klemmen
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Verbinder
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore Unicam LC multimodale per fibra 50/125 ?m, high performance. \n Connettore prelappato Unicam LC High Performance multimodale 50/125 OM2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.


