Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007027 SC MM 62.5/125 UM HIGH-PERFORMANCE - 2007027

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007027 SC MM 62.5/125 UM HIGH-PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Faserklasse - OM1

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013231

Artikelnummer

QBX2007027

Herstellernummer

2007027

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

SC

Faserklasse:

OM1

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Verbinder

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore Unicam SC multimodale per fibra 62.5/125 ?m, high-performance. \n Connettore prelappato Unicam SC High Performance multimodale 62,5/125 OM1, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.