Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007003 BUSSOLA ST-ST SM - 2007003

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007003 BUSSOLA ST-ST SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Farbe - Aluminium

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912009234

Artikelnummer

QBX2007003

Herstellernummer

2007003

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Farbe:

Aluminium

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Metall

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Bussola ST-ST SM. \n Bussole ST simplex per l'accoppiamento, all'interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra monomodali.