QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006073 BOX OTTICO 4 ST SPLX PER GUIDA DIN GR - 2006073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Steckverbindertyp außen - ST
Montageart - Hutschiene
Packung
1 ST
EAN
8031912033734
Artikelnummer
QBX2006073
Herstellernummer
2006073
Hersteller
QBX
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
ST
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
ST
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
136 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm


