Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6

  • Geschirmt - nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912004420

Artikelnummer

QBX2002024

Herstellernummer

2002024

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6

Geschirmt:

nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Patch Panel CCS 24 posizioni con 24 prese Cat.6 RJ45 non schermate UTP tipo 110 - 568A/B con cable management. \n Pannello di permutazione CCS di Categoria 6 a 24 posizioni precaricato con 24 prese RJ45 non schermate con sistema di terminazione IDC 110/Krone per canali trasmissivi in Classe E. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2 Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idoneo per PoE (IEEE 802.3af).