QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX05B2834VIBB0500 Cavo R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2ca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Leiternennquerschnitt - 0.238 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912038494
Artikelnummer
QBX05B2834VIBB0500
Herstellernummer
05B2834VIBB0500
Hersteller
QBX
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Leiternennquerschnitt:
0.238 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
72 %