Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083165 Arm. Dielet. LSZHCca E22 FO 24 OM3 50/1

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083165 Arm. Dielet. LSZHCca E22 FO 24 OM3 50/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 2000 M

EAN

2000000257372

Artikelnummer

PIR60083165

Herstellernummer

60083165

Hersteller

PIR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

24

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

73 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per cablaggio strutturato. È dotato di resistenza alla trazione di 3000N per applicazioni interne ed esterne e design diletrico con armatura in filati di vetro, con blocco longitudinale all'acqua, antiroditore e guaina FireRes® ad alte prestazioni ignifughe, ideale per installazioni interne. Questo cavo unitube può essere utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, fibra ottica per le aziende, connessioni in fibra ottica per l'edificio; così come le connessioni in fibra ottica fino a casa e di accesso. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239136