Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60019875 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 8 OM4 50/125 - 60019875

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60019875 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 8 OM4 50/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

7449075295608

Artikelnummer

PIR60019875

Herstellernummer

60019875

Hersteller

PIR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

51.7 kg/km

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per il cablaggio strutturato. È caratterizzato da una resistenza alla trazione di 3000N per applicazioni interne ed esterne e da un design dieletrico con armatura in filati divetro, blocco longitudinale dell'acqua, protezione dai roditori e guaina ignifuga FireBur®. Questo cavo può essere utilizzato per le dorsali LAN e WAN, per le linee di accesso alle telecomunicazioni, per le connessioni in fibra al business e in fibra all'edificio, nonché per le connessioni in fibra alla casa. Utilizzabile all'esterno, sia per l'interramento diretto (in letto di sabbia) che in canalizzazioni, e come cavo ignifugo all'interno. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH Ulteriori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: read more Latest version of this data sheet is available for download: ProductFamily239034