PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60019165 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 4 OM4 50/125
11yn_3_0930_1600_500.jpg?847586798567669083788B7784698F897D89A56DAC85596581BEC2A48596606D8375B3768867609385758473BCA797&ts=1759432400221)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
2000 M
EAN
7449075295561
Artikelnummer
PIR60019165
Herstellernummer
60019165
Hersteller
PIR
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
73 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
51.7 kg/km
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja