Startseite
Auslauf

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018894 Arm. Met, PE E06 FO 12 OM2 50/125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 2000 M

EAN

7449075294861

Artikelnummer

PIR60018894

Herstellernummer

60018894

Hersteller

PIR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

83 kg/km

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991