PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018856 Arm. Met, PE E06 FO 4 OM3 50/125 - 60018856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
1 M
EAN
7449075294892
Artikelnummer
PIR60018856
Herstellernummer
60018856
Hersteller
PIR
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
83 kg/km
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



