Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20406485 fte4om1 3x2.5 mmq 0.6/1 kv cda-fhfx-u-fr - 20406485

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20406485 fte4om1 3x2.5 mmq 0.6/1 kv cda-fhfx-u-fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 600 kV

Packung

  • 1 M

EAN

2000004572495

Artikelnummer

PIR20406485

Herstellernummer

20406485

Hersteller

PIR

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

600 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiterwiderstand bei 20 °C:

7.98 Ohm/km

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

66 mm

Gewicht:

160 kg/km

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Nennspannung U:

1000 kV

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Geeignet als Mittelspannungskabel:

nein

Geeignet als Hochspannungskabel:

nein

Cavo per installazioni fisse su navi. Adatto all'alimentazione in aree in cui è necessaria una protezione antincendio (integrità del circuito), quali pompe antincendio di emergenza, pompe irroratrici, sprinklers, porte stagne, porte tagliafuoco, illuminazione emergenza, ecc. Grazie alle sue caratteristiche prive di alogeni e ignifughe è consigliato nelle aree in cui, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.