PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20365977 cda-fhfx-u 4g1.5 mmq 0.6/1 kv m-n-g/v-ne - 20365977
.jpg?847586798567669085758877836E8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378777D73BCA797&ts=1761993442557)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 600 kV
Packung
1 M
EAN
2000004571405
Artikelnummer
PIR20365977
Herstellernummer
20365977
Hersteller
PIR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
600 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterwiderstand bei 20 °C:
13.3 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hilfsader-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Gewicht:
120 kg/km
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Nennspannung U:
1000 kV
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja
Geeignet als Mittelspannungskabel:
nein
Geeignet als Hochspannungskabel:
nein


