Startseite

PRISMEK SRL - PRK7726324 Pocket 100

KopierenKopieren
PRISMEK SRL - PRK7726324 Pocket 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003801251

Artikelnummer

PRK7726324

Herstellernummer

7726324

Hersteller

PRK

Gli accumulatori inerziali POCKET sono progettati per impianti di raffreddamento e di riscaldamento.Sono destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrigerata ed in inverno acqua calda di riscaldamento in impianti reversibili caldo-freddo.Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell’impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale), aumentando l’inerzia termica del circuito e permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili con una temperatura minima di 4°C e una temperatura massima di 100°C.Il boiler è realizzato in acciaio ST37-2 e ha un isolamento in poliuretano rigido iniettato da 50 mm con una densità di 42 kg/m3.Può essere installato orizzontalmente a terra o sul soffitto o verticalmente a parete.