Primo - PRZW043 Kabelwinde 400 V - W043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Antriebsart - elektrisch
Bemessungsleistung - 1.5 kW
Zugleistung - 20 kN
Holgeschwindigkeit - 10 m/min
Packung
1 ST
EAN
4260182060254
Artikelnummer
PRZW043
Herstellernummer
W043
Hersteller
PRZ
Ausführung:
sonstige
Antriebsart:
elektrisch
Bemessungsleistung:
1.5 kW
Zugleistung:
20 kN
Holgeschwindigkeit:
10 m/min
Werkstoff:
sonstige
Mit Spillkopf:
nein
Geeignet für:
Draht
Nennspannung:
400 V
In kompakter, kleiner Bauform gefertigt, ermöglicht unsere Kabelwinde ein produktiveres Arbeiten durch schnelle Zuggeschwindigkeiten. Selbst lange Strecken können mit der hohen Zugkraft von 2 Tonnen überwunden werden, während ein 400 V Drehstrom-Anschluss für eine Leistung von 1,5 W sorgt. Auch eine gute Ladungssicherung ist dank Käfigbauweise mit der Kabelziehmaschine garantiert. Die Kabelspillwinde verfügt zudem über einen Ein/Aus-Schalter, eine Notaustaste und eine Nullspannungsspule. Die Zuggeschwindigkeit beträgt bei der Kabelwinde W043 ca. 10 m pro Minute