Startseite

Primo - PRZP914 Membrandose M2 60, Betonbau Betondose - P914

KopierenKopieren
Primo - PRZP914 Membrandose M2 60, Betonbau Betondose

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - achteckig

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4260182065631

Artikelnummer

PRZP914

Herstellernummer

P914

Hersteller

PRZ

Montageart:

Betonbau

Form:

achteckig

Farbe:

grau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

Montageplatte

Tiefe:

68...68 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

85 mm

Breite:

80 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

66 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...15 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

9

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Bei der Membrandose M2 60 für Ortbeton und Werksfertigung können Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinführungen M15 – M32 eingeführt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik können mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermöglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Geräte. Durch den integrierten Rohrgrip ist eine sichere Zugentlastung gewährleistet. Ein nachträgliches Abschneiden der Rohre ist nicht notwendig. Durch die aufsteckbaren Flügel kann die Dose einfach und schnell ohne Gegenlager oder Stützelement an der Stahlarmierung befestigt werden. Durch die spezielle Konstruktion der Flügel ist der 15 cm Normabstand zur Türschalung ebenfalls gegeben. Das Drehen der Flügel ermöglicht eine Verwendung bei Betonüberdeckungen zwischen 20 und 60 mm. Dank der kompakten 8-eckigen Bauform mit 68 mm Tiefe kann die Membrandose M2 60 auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, ohne die Statik zu beeinträchtigen. Die Membrandichtlippe sorgt für einen sauberen Abschluss und verhindert das Einlaufen von Betonschleier, wodurch die Primo Membrandose M2 60 mit 60 mm Einbauöffnung auch perfektfür Sichtbeton geeignet ist.