Startseite

Primo - PRZP876 XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte, - P876

KopierenKopieren
Primo - PRZP876 XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182065334

Artikelnummer

PRZP876

Herstellernummer

P876

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Frontteil

Das XL 250 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Um für jeden Lampentyp bzw. Lampensockel individuelle Bohrlochöffnungen zu ermöglichen, istfür das Einbaugehäuse ein Frontteil mit Mineralfaserplatte erhältlich. Nach dem Betongießen kann die Fluchtlinie durch gezielte Bohrungen perfekt eingehalten werden. Optional sind auch Frontteile mit festgelegtem Einbaudurchmesser erhältlich, diese werden mit dem Hammer geöffnet.