Startseite

Primo - PRZP873 XL 150/200/250 Trafotunnel, Betonbau - P873

KopierenKopieren
Primo - PRZP873 XL 150/200/250 Trafotunnel, Betonbau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182065303

Artikelnummer

PRZP873

Herstellernummer

P873

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Frontteil

Der Trafotunnel Universal für die Einbaugehäuse XL 150, XL 200 und XL 250 bietet Raum für den Einbau zusätzlicher Elektronikbauteile. Ohne Platznot werden LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen problemlos verbaut. Die dazu passenden Einbaugehäuse werden im Ortbeton auf die Schalung genagelt oder mit den separat erhältlichen Flügeln an der Stahlarmierung befestigt. Im Betonfertigteilwerk wird der Deckel mit Magnet auf dem Schalungstischohne Kleberückstände flexibel positioniert. Die Mineralfaserplatte erlaubt eine individuelle Bohrlochöffnung sodass auch nach dem Betongießen die Fluchtlinie perfekt eingehalten wird. Die Deckel mit festgelegtem Einbaudurchmesser werden mit dem Hammer geöffnet.