Startseite

Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau - P872

KopierenKopieren
Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für Lampenleistung - 100...100 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 230 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182064115

Artikelnummer

PRZP872

Herstellernummer

P872

Hersteller

PRZ

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

230 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

250 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Das XL 250 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Das Einbaugehäuse eignet sich für Leuchten oder Lautsprecher mit einem maximalen Einbaudurchmesser von 278 - 285. Eine absolut betondichte und sicher zugentlastete Rohreinführung ohne Werkzeug ist für die Rohrgrößen M20, M25, M32 und M40 durch die Primo Membrantechnik möglich. Direkt an der Dose befindet sich ein Mini-Trafo, der durch den Trafotunnel universal P873 optional um 126 mm erweitert werden kann. Der optionale Trafotunnel bietet Raum für den Einbau zusätzlicher Elektronikbauteile. Die Einbaugehäuse werden im Ortbeton auf die Schalung genagelt oder mit den separat erhältlichen Flügeln an der Stahlarmierung befestigt. Im Betonfertigteilwerk wird der Deckel mit Magnet auf dem Schalungstisch ohne Kleberückstände flexibel positioniert. Die Mineralfaserplatte erlaubt eine individuelle Bohrlochöffnung sodass auch nach dem Betongießen die Fluchtlinie perfekt eingehalten wird. Die Deckel mit festgelegtem Einbaudurchmesser werden mit dem Hammer geöffnet.