Primo - PRZP851 Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm - P851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 80 mm
Größe Aufnahmesystem - M16
Beschichtung - Diamant
Mit Zentrierbohrer - nein
Geeignet für Nassbetrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182064948
Artikelnummer
PRZP851
Herstellernummer
P851
Hersteller
PRZ
Nennmaß:
80 mm
Größe Aufnahmesystem:
M16
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
nein
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Arbeitstiefe:
75 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
ja
Speziell für das Trockenbohren in Beton und Kalksandstein haben wir unsere Diamantbohrkrone im Sortiment. Aufgrund der speziellen Anordnung der Diamanten ist diese Bohrkrone für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk geeignet. Ebenfalls haben wir die Anordnungder Segmente modifiziert, sodass eine bessere Staubabsaugung garantiert werden kann. Ob am Mauerwerk oder bei Leichtbeton überzeugt die Trocken-Diamantbohrkrone aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Nutzen Sie die Diamantbohrkrone mit Softschlag für das Trockenbohren auf Ihrer Baustelle und genießen Sie folgende Vorteile: Hohe Standzeit sorgt für Langlebigkeit, Verstärkter Trägerkörper für den Einsatz in vielen Bereichen, Optimierte Staubabsaugung sorgt für unkomplizierte Handhabung, A Trix Segmente unterstützen die Staubabsaugung zusätzlich, Die Trocken-Diamantbohrkrone eignet sich auch für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk.