Primo - PRZP779 Bohr-Fixx, Aufnahme fA1/4r LochsAgen - P779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Geeignet für Lochsägen - 38...38 mm
Schaftdurchmesser - 6 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182063781
Artikelnummer
PRZP779
Herstellernummer
P779
Hersteller
PRZ
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Lochsägen:
38...38 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Mit unserem Bohr-Fixx- P779 geht das Bohren nun noch schneller und einfacher von der Hand. Durch den Linkslauf des Schraubers kann der Bohrkern dabei vollautomatisch ausgeworfen werden. Ebenso ermöglicht der Lochsägenadapter ein einfaches Wechseln der Lochsäge. Ebenfalls praktisch: die patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 35 mm. So können mit dem Zentrierbohrer für Lochsägenaufnahme gleichermaßen Zeit wie Kosten eingespart werden.