Startseite

Primo - PRZP773 GerAtetrAger GET-80, Unterputz, Betonb - P773

KopierenKopieren
Primo - PRZP773 GerAtetrAger GET-80, Unterputz, Betonb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Zentraldose - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182065297

Artikelnummer

PRZP773

Herstellernummer

P773

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Zentraldose:

ja

Der Geräteträger GET-80 ist ein Aufsatz für die Unterputzdosen der Primo Thermodosenserie, sowie für die Betondosen der Membrandosenserie M1. Mit einer großen Montagefläche von 84 mm wird der Geräteträger zum Auslass inklusive Montageoberfläche, sodass die Gerätehalterung ohne Dübel verschraubt wird - ganz einfach ohne aufwendiges Bohren! Der Geräteträger GET-80 wird vor dem Verputzen auf der Dose verschraubt. Die Putzfedern helfen, die Dose nach dem Verputzten der Wand ohne Beschädigung schnell zu finden. Für die Anwendung im Ortbeton wird der Geräteträger GET-80 auf die Membrandosen gesetzt und miteinbetoniert. Durch die Erhebung des Deckels ist dieser frei von Beton und kann nach dem Betonieren schnell wiedergefunden werden, ideal für die Anwendung imSichtbeton.