Primo - PRZP726 Thermodose THD-70, Unterputz GerAtedose - P726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - blau
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182064757
Artikelnummer
PRZP726
Herstellernummer
P726
Hersteller
PRZ
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
blau
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
68...68 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Innentiefe:
67 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...13 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
6
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Schallschutz


