Startseite

Primo - PRZP719 Pistole fA1/4r Primo Thermoschaum - P719

KopierenKopieren
Primo - PRZP719 Pistole fA1/4r Primo Thermoschaum

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall/Kunststoff

  • Griff klappbar - nein

  • PU-Schaum-Pistole - ja

  • Anzahl der Raststellungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182062470

Artikelnummer

PRZP719

Herstellernummer

P719

Hersteller

PRZ

Werkstoff:

Metall/Kunststoff

Griff klappbar:

nein

PU-Schaum-Pistole:

ja

Anzahl der Raststellungen:

1

PU -Schaum Pistole zum einbringen des Thermoschaums (P717)