Primo - PRZP714 XL 190 EinbaugehAuse mit Mineralfaserpl - P714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182062395
Artikelnummer
PRZP714
Herstellernummer
P714
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
180 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Das XL 190 Einbaugehäuse P714/P714M präsentiert sich dank Membrantechnik als betondichtes Leuchtengehäuse mit einem Durchmesser von 195 mm sowie einer Platte mit einer Dicke von 10 mm. Durch die sichere Zugentlastung ist kein Verlust der Rohre möglich, während sich Setzungsungenauigkeiten ohne großen Aufwand korrigieren lassen. Die Betondose P714 zeichnet sich weiterhin durch die individuell bestimmbare Größe der Bohrlochöffnung sowie die werkzeuglose Rohreinführung von M20 und M25 Rohren binnen kürzester Zeit aus. Das Abschneiden der Rohre ist mit der XL 190 Betondeckenlampendose mit Trafotunnel nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil unserer Produkte: Es sind kaum Spachtelarbeiten nötig. Die Dose ist wahlweise mit oder ohne Magnet für eine vereinfachte Befestigung erhältlich.


