Primo - PRZP713 XL 190 EinbaugehAuse mit Mineralfaserpl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182062388
Artikelnummer
PRZP713
Herstellernummer
P713
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
180 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Die Leuchtengehäuse P713/P713M zeichnen sich durch ihre praktische Magnetbefestigung und exakten Positionierungsmöglichkeiten aus. Dank Membrantechnik ist die Leuchtendose zudem absolut betondicht, während sich Setzungsungenauigkeiten bei der Deckendose ohne großen Aufwand korrigieren lassen. Dank der kompakten Bauform und einem Durchmesser von 190 mm bietet das Lampengehäuse eine hohe Flexibilität und eignet sich für die Verwendung in vielen Bereichen. Ebenfalls praktisch: die individuelle Größe der Bohrlochöffnung sowie die werkzeuglose Rohreinführung von M20 und M25 Rohren in Sekundenschnelle. Ein Verlust der Rohre ist dank sicherer Zugentlastung mit der Betondeckendose ausgeschlossen.