Primo - PRZP606 BetoneinbaugehAuse XL 300, Betonbau - P606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 306 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182062180
Artikelnummer
PRZP606
Herstellernummer
P606
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
306 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Das Betoneinbaugehäuse XL 300 ohne Trafo wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Das Leuchteneinbaugehäuse mit einem Durchmesser von 300 mm ermöglicht eine werkzeuglose und absolut betondichte Rohreinführung für die Rohrgrößen M20 und M25 durch die Primo Membrantechnik. Im Betonfertigteilwerk oder auf der Baustelle werden die Deckel der Einbaugehäuse auf die Schalung geklebt oder genagelt. Die Verwendung eines Deckels mit Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Bohrlochöffnungen, sodass auch nach dem Betongießen die Fluchtlinie perfekt eingehalten wird. Die Dose wird mit einer Metallplatte für erhöhte Stabilität und optimale Wärmeableitung verschlossen. Zusätzlich bietet die Metalplatte maximale Trittfestigkeit.