Startseite

Primo - PRZP588 FlA1/4gelbetondose flach, Betonbau - P588

KopierenKopieren
Primo - PRZP588 FlA1/4gelbetondose flach, Betonbau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - blau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182061121

Artikelnummer

PRZP588

Herstellernummer

P588

Hersteller

PRZ

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

blau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

55...55 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

150 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

2

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Einfach 4 mal festbinden und fertig. 70% Zeitersparnis bei der Montage. Durch die Flügel kann ein Normabstand von 15 cm zur Türschalung einfach eingehalten werden. Die Dosen sind kombinierbar, aufgrund der SCS-Techen kann eine absolut feste Verbindung hergestellt werden, Für Betondecken von 20 - 60 mm geeignet.Für DIN EN Rohre bis zu einem Durchmesser von 25 mm.