Startseite

Primo - PRZP523 Stanzzange fA1/4r M20 Rohr - P523

KopierenKopieren
Primo - PRZP523 Stanzzange fA1/4r M20 Rohr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 20...20 mm

  • Zangenform - gebogen

  • Einsatzbereich - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182061275

Artikelnummer

PRZP523

Herstellernummer

P523

Hersteller

PRZ

Durchmesser Stanzeinsatz:

20...20 mm

Zangenform:

gebogen

Einsatzbereich:

Kunststoff

Unsere Stanzzange P523 müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen. Mit der Stanzzange P523 kann ein müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen mit 50 % weniger Kraftaufwand erfolgen. Der Öffnungsschneider eignet sich dabei für Stanzgrößen für die Einführungsöffnungen von M20 Rohren. Die Stanzeinsätze lassen sich bei der Handstanzzange je nach Bedarf austauschen, während sich die Stanzplättchen bei jeder Nutzung durch die Stanzöffnung entfernen lassen. Für ein schnelles und einfaches Stanzen von Betondosen die Stanzzange von Primo. Die Vorteile unserer Handstanze im Überblick: 50 % weniger Kraftaufwand, wechselbare Stanzeinsätze, Stanzgrößen für Einführungsöffnungen M20, müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen.