Primo - PRZP016 Kabelabroller klein - P016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 500 mm
Tragfähigkeit - 190 kg
Packung
1 ST
EAN
4260182062074
Artikelnummer
PRZP016
Herstellernummer
P016
Hersteller
PRZ
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm
Tragfähigkeit:
190 kg
Der Universalkabelabroller klein P016 Kabelgewirr vermeiden. Unser Universalkabelabroller klein P016 kann wahlweise für das Abrollen kleiner bis mittlerer Installationstrommeln sowie für Trommeln mit geringem Innendurchmesser (ab 13 mm) verwendet werden.Auch beschädigte Kabelrollen können mit dem Kabelabrollgerät abgewickelt werden. Durch die dynamische Abrollbremse wird die Entstehung von Kabelgewirr vermieden, während mit unserem kleinen Abroller für Kabeltrommeln ebenfalls eine platzsparende Lagerungmöglich ist. Zudem lassen sich nicht benötigte Kabel schnell und unkompliziert wieder auf die Trommel aufrollen. Die Vorteile unseres Kabelabwicklers im Überblick: beschädigte Kabelrollen können abgerollt werden, kein Kabelgewirr dank dynamischer Rollbremse, platzsparende Lagerung, auch für geringe Trommeldurchmesser geeignet, nicht benötigte Kabel können wieder aufgerollt werden. Die Kabeltrommel bietet eine Tragkraft bis 190 kg Als Leichtgewicht mit nur 1 kg Eigengewicht begeistert der Universalkabelabroller klein durch seine hohe Tragkraft von 190 kg. Er verfügt über einen Durchmesser von 25 cm, die Randhöhe beträgt rund 50 mm. Dank des abnehmbaren Doms können auch Trommeln mit einem geringen Innendurchmesser ab 13 mm aufgenommen werden.


