Primo - PRZP010W SchnureinzugsgerAt EZ 300 mit ZubehAr - P010W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Form - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182061152
Artikelnummer
PRZP010W
Herstellernummer
P010W
Hersteller
PRZ
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1 mm
Stromunabhängiges Einblasen oder Ansaugen einer Einzugsschnur in alle handelsüblichen Kabelschutzrohre mit Ø innen von 25 bis 200 mm (ersetzt den Einsatz eines Kompressors). Stromunabhängig dank einem Benzinmotor. Für Installationen in Wohn-, Gewerbe undIndustriebauten sowie im Erdreich-/Strassen-/ Tunnel-/ Brückenbau. Für Rohrauslässe, Kabelschächte usw. auch bei engsten Platzverhältnissen. Für Einzugslängen von 1.000 m und mehr (Aktueller Rekord 2.850 m). Kondens- oder Regenwasser, loser Schmutz, Staub und Kleinteile können bei kleinerer Menge durchgeschoben werden. Große Zeitersparnis beim Kabeleinzug. Dank kompakten Geräteabmessungen hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen. Einfache Gerätebedienung Schnurrollen von 900 und 1100 m Leicht und handlich. Doppelfunktion einblasen / ansaugen. Findet Platz in jedem PW-Kofferraum. Zugschnur bis 300 kg Zugfestigkeit, direkt einblasen. Einblasen auch bei belegten Rohren möglich.


