Primo - PRZP001 LeitungstrAger inkl. Klebescheibe, Hohl - P001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 135 mm
Ausführung - einseitig
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 2
Mit Dübel - nein
Packung
50 ST
EAN
4260182060063
Artikelnummer
PRZP001
Herstellernummer
P001
Hersteller
PRZ
Länge:
135 mm
Ausführung:
einseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
2
Mit Dübel:
nein
Der 13,5 cm lange Leitungsträger markiert die zu installierende Dose auf der zweiten Trockenbauwand. Der Leitungsträger wird an der ersten Gipskartonwand aufgeklebt. Der angeschrägte Dorn durchsticht die Dämmung sowie die zweite Trockenbauwand, sodass die Platzierung der ersten Dose eindeutig sichtbar wird, eine zweite Messung auf der fertigen Wand entfällt. Der Dorn dient gleichzeitig als Zentrierbohrloch zum Ausbohren der Dose- ganz ohne Suchbohrung. Bei Mehrfachbohrungen empfehlen wir die Verwendung einer Bohrschablone für noch mehr Zeitersparnis.


