Startseite

PR.EL. SRL - PRE90006 BATTERIA 100AH SIGILLATA - 90006

KopierenKopieren
PR.EL. SRL - PRE90006 BATTERIA 100AH SIGILLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 313 mm

  • Höhe inkl. Pole - 208 mm

  • Gewicht - 24.9 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078707191

Artikelnummer

PRE90006

Herstellernummer

90006

Hersteller

PRE

Nennspannung:

12 V

Länge:

175 mm

Breite:

313 mm

Höhe inkl. Pole:

208 mm

Gewicht:

24.9 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.