PR.EL. SRL - PRE90004 BATTERIA 60AH SIGILLATA - 90004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Länge - 175 mm
Breite - 242 mm
Höhe inkl. Pole - 190 mm
Gewicht - 14.9 kg
Packung
1 ST
EAN
7449078707184
Artikelnummer
PRE90004
Herstellernummer
90004
Hersteller
PRE
Nennspannung:
12 V
Länge:
175 mm
Breite:
242 mm
Höhe inkl. Pole:
190 mm
Gewicht:
14.9 kg
Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.


