Startseite

PR.EL. SRL - PRE5001490300 KIT EPS 600 1 OUT. CON ELETTROPOMPA SENZ - 5001490300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071722993

Artikelnummer

PRE5001490300

Herstellernummer

5001490300

Hersteller

PRE

EPS 600 - Kit completo centrale antiallagamento senza galleggiante a singola uscita, con elettropompa; il kit comprende: centrale antiallagamento EPS 600, batterie sigillate, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio,1 elettropompa sommergibile, galleggianti di comando. • Singola o doppia uscita • Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvamotore) • Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica) • Autotest manuale e programmabile • Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto segnalazione elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto per collegamento galleggiante di sicurezza • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico