Startseite

PR.EL. SRL - PRE3008824903002 KIT EPS 1000 GOLD 2 OUT. ALT.+C. CON ELE - 3008824903002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768404036

Artikelnummer

PRE3008824903002

Herstellernummer

3008824903002

Hersteller

PRE

EPS 1000 GOLD - Kit completo centrale antiallagamento con galleggiante a doppia uscita alternata, con elettropompe; il kit comprende: centrale antiallagamento EPS 1000 GOLD, batterie sigillate, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio, 2 elettropompe sommergibili, galleggianti di comando. • Singola o doppia uscita • Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni(tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvamotore) • Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica) • Autotest manuale e programmabile • Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto segnalazione elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto per collegamento galleggiante di sicurezza • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico