POLYMAXACCIAI - POLMQ350.100000 TAPPO DI SCARICO - PLASTIK MQ - PPS - MQ350.100000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - Bodenblech
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Positiv (Überdruck) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071317472
Artikelnummer
POLMQ350.100000
Herstellernummer
MQ350.100000
Hersteller
POL
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Bodenblech
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Negativ (Unterdruck):
ja
Rohraußendurchmesser:
100 mm
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Wandstärke:
2.4 mm
Farbe:
weiß
Mit Entleerungsventil:
ja
Länge:
65 mm
RAL-Nummer:
9010