POLYMAXACCIAI - POLMQ220.125000 CURVA A 90 - PLASTIK MQ - PPS 125 - MQ220.125000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Bogen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Außendurchmesser Anschluss 1 - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000001030455
Artikelnummer
POLMQ220.125000
Herstellernummer
MQ220.125000
Hersteller
POL
Form:
Bogen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Außendurchmesser Anschluss 1:
125 mm
Positiv (Überdruck):
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nass (kondensierend):
ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Außendurchmesser Anschluss 2:
125 mm
Farbe:
weiß
Wandstärke:
2.7 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
RAL-Nummer:
9010
Winkel des Bogens:
90 °
Länge Anschluss 1:
50 mm
Länge:
202...202 mm


