Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMQ080.060000 MODULO LINEARE H. 500 - PLASTIK MQ - PP - MQ080.060000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMQ080.060000 MODULO LINEARE H. 500 - PLASTIK MQ - PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Positiv (Überdruck) - ja

  • Nass (kondensierend) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071316604

Artikelnummer

POLMQ080.060000

Herstellernummer

MQ080.060000

Hersteller

POL

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Positiv (Überdruck):

ja

Nass (kondensierend):

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Negativ (Unterdruck):

ja

Trocken (nicht kondensierend):

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Wandstärke:

2 mm

Länge:

500 mm

Farbe:

weiß

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

RAL-Nummer:

9010

Modulo lineare altezza 500 mm, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce