POLYMAXACCIAI - POLMQ060.080000 MODULO LINEARE H. 1000 - PLASTIK MQ - P - MQ060.080000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Positiv (Überdruck) - ja
Nass (kondensierend) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071316420
Artikelnummer
POLMQ060.080000
Herstellernummer
MQ060.080000
Hersteller
POL
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Außendurchmesser:
80 mm
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Wandstärke:
2 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
RAL-Nummer:
9010


