Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMQ010.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL - MQ010.060000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMQ010.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25 m

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

7449071316222

Artikelnummer

POLMQ010.060000

Herstellernummer

MQ010.060000

Hersteller

POL

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

25 m

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Trocken (nicht kondensierend):

nein

Nass (kondensierend):

ja

Positiv (Überdruck):

ja

Negativ (Unterdruck):

ja

Wandstärke:

1.5 mm

Tubo flessbile in PP in rotoli, serie Plastikò Flex MQ. E' un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9010, con guarnizioni (opzionali) ub EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide. Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature di utilizzo fino a 120°C. La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede del bicchiere femmina per garantire latenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP. Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio. Da impegnarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 • da utilizzare solo con caldaie a condensazione • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce