POLYMAXACCIAI - POLMI060.130000 MODULO LINEARE H. 1000 - EUROSTAR MI - I - MI060.130000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 600 °C
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Positiv (Überdruck) - ja
Nass (kondensierend) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eurostar MI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071312576
Artikelnummer
POLMI060.130000
Herstellernummer
MI060.130000
Hersteller
POL
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
600 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Außendurchmesser:
130 mm
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
ja
Wandstärke:
0.4 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl


