Startseite

POLYMAXACCIAI - POLDI260.180080 RACCORDO A T 90 RIDOTTO - EUROSTAR DI - - DI260.180080

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLDI260.180080 RACCORDO A T 90 RIDOTTO - EUROSTAR DI -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000322735

Artikelnummer

POLDI260.180080

Herstellernummer

DI260.180080

Hersteller

POL

Raccordo a T 90° ridotto a 80 mm. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.