Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414319.07 ETEREA 2.0 MEDIUM (9,6W-3K) TRIAC-CORTEN - 9414319.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079941419

Artikelnummer

PLK9414319.07

Herstellernummer

9414319.07

Hersteller

PLK

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Länge:

150 mm

ETEREA 150 - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Verniciatura con fondo a polveri epossidiche e verniciatura finale in poliestere. Viti in acciaio inox A4. Assenza di viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 120°. LED Bianco 7,5 W 750 lm 3000K. Finitura corten.