PLATEK LIGHT SRL - PLK9405168.01 NANO XL (7,5W-4K) WIDE TRIAC-NERO - 9405168.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
7449072540312
Artikelnummer
PLK9405168.01
Herstellernummer
9405168.01
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
740 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
85 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



