Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9405118.01 NANO XL (7,5W-3K) WIDE TRIAC-NERO - 9405118.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078639614

Artikelnummer

PLK9405118.01

Herstellernummer

9405118.01

Hersteller

PLK

NANO XL Proiettore - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Grani in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 40°. LED COB Bianco 8 W 704 lm 3000K. Finitura nero.