Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8950130 TIRAFONDO PALETTO TEAM - 8950130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 310 mm

  • Breite - 277 mm

  • Tiefe - 99 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078195776

Artikelnummer

PLK8950130

Herstellernummer

8950130

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

310 mm

Breite:

277 mm

Tiefe:

99 mm

Tirafondo per paletto TEAM.