Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8950045 TIRAFONDO PALETTO MINI ONE - 8950045

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8950045 TIRAFONDO PALETTO MINI ONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 64 mm

  • Höhe - 165 mm

  • Breite - 172 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078991835

Artikelnummer

PLK8950045

Herstellernummer

8950045

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

64 mm

Höhe:

165 mm

Breite:

172 mm

TIRAFONDO PALETTO MINI ONE